Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.10588
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.10588
Rubix:d856380
Producator:K0269.10588
EAN:4059245510863
Detalii produs : K0269.10588 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.10588
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
5 mm
Lungime
24.5 mm
Înălțime
33.5 mm

