Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.10688X10
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.10688X10
Rubix:d865733
Producator:K0269.10688X10
EAN:4059245511051



Detalii produs : K0269.10688X10 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.10688X10
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 24.5 mm |
| Înălțime | 33.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
24.5 mm
Înălțime
33.5 mm