Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.20888X55
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.20888X55
Rubix:d847348
Producator:K0269.20888X55
EAN:4059245511327



Detalii produs : K0269.20888X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.20888X55
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 55 mm |
| Înălțime | 28.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
55 mm
Înălțime
28.5 mm