Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.21088X15

Clamping levers with plastic handle internal thread

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0269.21088X15
Rubix:d846237
Producator:K0269.21088X15
EAN:4059245511341
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului10 mm
Material/finisarePlastic
Lungime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0269.21088X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.21088X15


CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului10 mm
Material/finisarePlastic
Lungime15 mm
Înălțime41.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

10 mm

Lungime

15 mm

Înălțime

41.5 mm