Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.41088X20
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.41088X20
Rubix:d859786
Producator:K0269.41088X20
EAN:4059245511648
Detalii produs : K0269.41088X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.41088X20
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
20 mm
Înălțime
45.5 mm

