Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.41288
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.41288
Rubix:d858787
Producator:K0269.41288
EAN:4059245510931



Detalii produs : K0269.41288 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.41288
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 95 mm |
| Înălțime | 43 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
12 mm
Lungime
95 mm
Înălțime
43 mm