Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.41288X45

Clamping levers with plastic handle internal thread

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0269.41288X45
Rubix:d868706
Producator:K0269.41288X45
EAN:4059245511815
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului12 mm
Material/finisarePlastic
Lungime45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0269.41288X45 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.41288X45


CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului12 mm
Material/finisarePlastic
Lungime45 mm
Înălțime61 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

12 mm

Lungime

45 mm

Înălțime

61 mm