Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.41288X80
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.41288X80
Rubix:d851560
Producator:K0269.41288X80
EAN:4059245511860
Detalii produs : K0269.41288X80 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.41288X80
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Plastic |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
23 mm
Lungime
110 mm
Înălțime
49 mm

