Mâner Kipp K0269.1051X35
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.1051X35
Rubix:d628205
EAN:4059245103577



Detalii produs : 06610-1051X35 KIPP - 06610-1051X35 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 18 g |
|---|---|
| Model | 0269.1051x35 |
| Lungime | 35 mm |
| Culoare | negru |
| Mărime | 1 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere