Mâner Kipp K0269.1051X50
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.1051X50
Rubix:d619669
EAN:4059245103607



Detalii produs : K0269.1051X50 KIPP - K0269.1051X50 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 20 g |
|---|---|
| Model | 0269.1051x50 |
| Lungime | 50 mm |
| Culoare | negru |
| Mărime | 1 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere