Mâner Kipp K0269.10616X50
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.10616X50
Rubix:d626674
EAN:4059245104055



Detalii produs : 06610-10616X50 KIPP - 06610-10616X50 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 25 g |
|---|---|
| Model | 0269.10616x50 |
| Lungime | 50 mm |
| Culoare | galben |
| Mărime | 1 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere