Mâner Kipp K0269.20816X45
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.20816X45
Rubix:d623135
EAN:4059245105175



Detalii produs : 06610-20816X45 KIPP - 06610-20816X45 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 46 g |
|---|---|
| Model | 0269.20816x45 |
| Lungime | 45 mm |
| Culoare | galben |
| Mărime | 2 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere