Mâner Kipp K0269.3101X60
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.3101X60
Rubix:d625304
EAN:4059245107100



Detalii produs : K0269.3101X60 KIPP - K0269.3101X60 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 86 g |
|---|---|
| Model | 0269.3101x60 |
| Lungime | 60 mm |
| Culoare | negru |
| Mărime | 3 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere