Mâner Kipp K0269.41086X60
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.41086X60
Rubix:d618611
EAN:4059245108077



Detalii produs : 06610-41086X60 KIPP - 06610-41086X60 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 130 g |
|---|---|
| Model | 0269.41086x60 |
| Lungime | 60 mm |
| Culoare | verde |
| Mărime | 4 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere