Mâner Kipp K0269.51216X70
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.51216X70
Rubix:d627195
EAN:4059245109036



Detalii produs : 06610-51216X70 KIPP - 06610-51216X70 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 209 g |
|---|---|
| Model | 0269.51216x70 |
| Lungime | 70 mm |
| Culoare | galben |
| Mărime | 5 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere