Mâner Kipp K0269.5121X35
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.5121X35
Rubix:d627610
EAN:4059245109081



Detalii produs : 06610-5121X35 KIPP - 06610-5121X35 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 183 g |
|---|---|
| Model | 0269.5121x35 |
| Lungime | 35 mm |
| Culoare | negru |
| Mărime | 5 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere