Mâner Kipp K0269.5162X70
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.5162X70
Rubix:d622834
EAN:4059245109913



Detalii produs : 06610-5162X70 KIPP - 06610-5162X70 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 250 g |
|---|---|
| Model | 0269.5162x70 |
| Lungime | 70 mm |
| Culoare | portocale |
| Mărime | 5 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere