Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.92101X50
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.92101X50
Rubix:d620487
EAN:4059245098965



Detalii produs : 06461-92101X50 KIPP - 06461-92101X50 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 113 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 13.5 mm |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
50 mm
Înălțime
6.5 mm