Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9206181X15
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9206181X15
Rubix:d855551
Producator:K0123.9206181X15
EAN:4059245793778



Detalii produs : K0123.9206181X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9206181X15
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 15 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
15 mm
Înălțime
32 mm