Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9206185X50
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9206185X50
Rubix:d860328
Producator:K0123.9206185X50
EAN:4059245794102



Detalii produs : K0123.9206185X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9206185X50
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
50 mm
Înălțime
32 mm