Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9206188X40
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9206188X40
Rubix:d883539
Producator:K0123.9206188X40
EAN:4059245794300



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 40 mm |
Detalii produs : K0123.9206188X40 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9206188X40
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
40 mm
Înălțime
32 mm