Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9208187X60
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9208187X60
Rubix:d872550
Producator:K0123.9208187X60
EAN:4059245794812



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 13.5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 60 mm |
Detalii produs : K0123.9208187X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9208187X60
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 13.5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
60 mm
Înălțime
6.5 mm