Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9210183X20
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9210183X20
Rubix:d877272
Producator:K0123.9210183X20
EAN:4059245795017



Detalii produs : K0123.9210183X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9210183X20
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
20 mm
Înălțime
32 mm