Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9210183X25

Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0123.9210183X25
Rubix:d853477
Producator:K0123.9210183X25
EAN:4059245795024
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului10 mm
Material/finisareZinc
Lungime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0123.9210183X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9210183X25


CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului10 mm
Material/finisareZinc
Lungime25 mm
Înălțime74.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

Material/finisare

Lungime

25 mm

Înălțime

74.5 mm