Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9210187X50
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9210187X50
Rubix:d857085
Producator:K0123.9210187X50
EAN:4059245795291
Detalii produs : K0123.9210187X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9210187X50
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
50 mm
Înălțime
74.5 mm

