Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9210188X25
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9210188X25
Rubix:d858613
Producator:K0123.9210188X25
EAN:4059245795321



Detalii produs : K0123.9210188X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9210188X25
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 25 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
25 mm
Înălțime
32 mm