Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9308181X25
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9308181X25
Rubix:d838231
Producator:K0123.9308181X25
EAN:4059245795383



Detalii produs : K0123.9308181X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9308181X25
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 91 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
91 mm
Înălțime
58.5 mm