Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.9308185
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.9308185
Rubix:d873375
Producator:K0123.9308185
EAN:4059245793655



Detalii produs : K0123.9308185 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9308185
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
20 mm
Înălțime
10 mm