Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.904184X20
Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.904184X20
Rubix:d839426
Producator:K0123.904184X20
EAN:4059245931422
Detalii produs : K0123.904184X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.904184X20
CLAMPING LEVER SIZE:2 M06X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Zinc |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
25 mm
Înălțime
32 mm

