Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.93081X55
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.93081X55
Rubix:d629071
EAN:4059245095322



Detalii produs : 06460-93081X55 KIPP - 06460-93081X55 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 155 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 55 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
55 mm
Înălțime
58.5 mm