Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9206181X45
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9206181X45
Rubix:d880307
Producator:K0122.9206181X45
EAN:4059245789511



Detalii produs : K0122.9206181X45 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9206181X45
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 45 mm |
| Înălțime | 45.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
45 mm
Înălțime
45.5 mm