Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9208184X50
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9208184X50
Rubix:d859791
Producator:K0122.9208184X50
EAN:4059245790623



Detalii produs : K0122.9208184X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9208184X50
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
50 mm
Înălțime
32 mm