Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9208188X35

Clamping levers with protective cap external thread

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0122.9208188X35
Rubix:d838804
Producator:K0122.9208188X35
EAN:4059245790999
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului8 mm
Material/finisareZinc
Lungime65 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0122.9208188X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9208188X35


CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului8 mm
Material/finisareZinc
Lungime65 mm
Înălțime74.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

Lungime

65 mm

Înălțime

74.5 mm