Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9210182X20
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9210182X20
Rubix:d841308
Producator:K0122.9210182X20
EAN:4059245791163



Detalii produs : K0122.9210182X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9210182X20
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
20 mm
Înălțime
32 mm