Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9210182X55
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9210182X55
Rubix:d847349
Producator:K0122.9210182X55
EAN:4059245791231



Detalii produs : K0122.9210182X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9210182X55
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 13.5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 74.5 mm |
| Înălțime | 45.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
74.5 mm
Înălțime
45.5 mm