Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9210184X55
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9210184X55
Rubix:d880000
Producator:K0122.9210184X55
EAN:4059245791439



Detalii produs : K0122.9210184X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9210184X55
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 65 mm |
| Înălțime | 74.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
65 mm
Înălțime
74.5 mm