Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9210187X35
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9210187X35
Rubix:d862256
Producator:K0122.9210187X35
EAN:4059245791699



Detalii produs : K0122.9210187X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9210187X35
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 35 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
35 mm
Înălțime
32 mm