Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9308188X55
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9308188X55
Rubix:d858378
Producator:K0122.9308188X55
EAN:4059245792634



Detalii produs : K0122.9308188X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9308188X55
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 55 mm |
| Înălțime | 41.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
55 mm
Înălțime
41.5 mm