Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9310181
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9310181
Rubix:d865590
Producator:K0122.9310181
EAN:4059245789375



Detalii produs : K0122.9310181 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9310181
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 80 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
80 mm
Înălțime
58.5 mm