Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9310186X55
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9310186X55
Rubix:d885247
Producator:K0122.9310186X55
EAN:4059245793235
Detalii produs : K0122.9310186X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9310186X55
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
55 mm
Înălțime
41.5 mm

