Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.9310187
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.9310187
Rubix:d868769
Producator:K0122.9310187
EAN:4059245789436



Detalii produs : K0122.9310187 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9310187
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 91 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
91 mm
Înălțime
58.5 mm