Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.903008X15
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.903008X15
Rubix:d841144
Producator:K0122.903008X15
EAN:4059245927159
Detalii produs : K0122.903008X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.903008X15
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Zinc |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
74.5 mm
Înălțime
90.5 mm

