Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.903181X20
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.903181X20
Rubix:d841254
Producator:K0122.903181X20
EAN:4059245926800
Detalii produs : K0122.903181X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.903181X20
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Zinc |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
60 mm
Înălțime
32 mm

