Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.904186X20
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.904186X20
Rubix:d880269
Producator:K0122.904186X20
EAN:4059245927555
Detalii produs : K0122.904186X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.904186X20
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Zinc |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
15 mm
Înălțime
32 mm

