Levieri de tensionare/închidere Kipp K0122.905184X20
Clamping levers with protective cap external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.905184X20
Rubix:d851355
Producator:K0122.905184X20
EAN:4059245928095
Detalii produs : K0122.905184X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.905184X20
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X50 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Zinc |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
40 mm
Înălțime
58.5 mm

