• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Pârghii
    6. Levieri de tensionare/închidere
    7. K0270.72310X25 KIPP - HANDLE KIPP K0270.72310X25

    Levieri de tensionare/închidere K0270.72310X25

    Levieri de tensionare/închidere

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rubix:d845137
    EAN:4059245216543
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime25 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : K0270.72310X25 KIPP - HANDLE KIPP K0270.72310X25


    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate69 g
    Lungime25 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GN 306-30-M6-16-ZK-SR ELESA+GANTER - GN 306-30-M6-16-ZK-SR ELESA+GANTERK0269.51688X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.51688X60GN 601-78-B10 ELESA+GANTER - GN 601-78-B10 ELESA+GANTERK1659.210181X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.210181X50500-42-M6-20-SW ELESA+GANTER - 500-42-M6-20-SW ELESA+GANTERK1659.410187X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.410187X30K0122.005187X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.005187X25K1700.30888X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1700.30888X5506601-30816 KIPP - 06601-30816 KIPP603-78-M12-35-DSG ELESA+GANTER - 603-78-M12-35-DSG ELESA+GANTER06464-105X25 KIPP - 06464-105X25 KIPPGN 306-30-M6-50-DZ-OS ELESA+GANTER - GN 306-30-M6-50-DZ-OS ELESA+GANTERK0122.9310188X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9310188X60602.1-44-M5-SR ELESA+GANTER - 602.1-44-M5-SR ELESA+GANTERGN 306-63-M8-25-MS-RS ELESA+GANTER - GN 306-63-M8-25-MS-RS ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut