• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Pârghii
    6. Levieri de tensionare/închidere
    7. K0270.72412X25 KIPP - HANDLE KIPP K0270.72412X25

    Levieri de tensionare/închidere K0270.72412X25

    Levieri de tensionare/închidere

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rubix:d885623
    EAN:4059245216598
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime25 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : K0270.72412X25 KIPP - HANDLE KIPP K0270.72412X25


    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate115 g
    Lungime25 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0269.51688X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0269.51688X35K1659.2086X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.2086X6006380-4241X70 KIPP - 06380-4241X70 KIPP303.1-45-M6-12-SW-G ELESA+GANTER - 303.1-45-M6-12-SW-G ELESA+GANTER06401-2101X30 KIPP - 06401-2101X30 KIPPK1659.410186X80 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.410186X80K0122.005186X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.005186X50K1700.30888X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1700.30888X25603-78-M12-25-DSG ELESA+GANTER - 603-78-M12-25-DSG ELESA+GANTER604-78-M10-16-OR ELESA+GANTER - 604-78-M10-16-OR ELESA+GANTERGN 306-45-M6-32-MS-OS ELESA+GANTER - GN 306-45-M6-32-MS-OS ELESA+GANTER06380-4242X40 KIPP - 06380-4242X40 KIPP302-63-M8-63-RS ELESA+GANTER - 302-63-M8-63-RS ELESA+GANTERGN 306-30-M6-40-ZK-RS ELESA+GANTER - GN 306-30-M6-40-ZK-RS ELESA+GANTERK0122.9310188X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9310188X35
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut