Mâner Kipp K0270.73410
Clamping levers with push button internal thread, metal parts stainless-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.73410
Rubix:d864741
EAN:4059245212156



Detalii produs : K0270.73410 KIPP - HANDLE KIPP K0270.73410
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 78 g |
|---|---|
| Model | 270.7341 |
| Lungime | 44.6 mm |
| Culoare | roșu |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere