Referințe
Kipp:K0269.71104
Rubix:d848773
EAN:4059245211531



Detalii produs : K0269.71104 KIPP - HANDLE KIPP K0269.71104
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:1
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 13 g |
|---|---|
| Model | 269.71104 |
| Lungime | 25.5 mm |
| Culoare | negru |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere