Referințe
Kipp:K0269.71208
Rubix:d840337
EAN:4059245211579



Detalii produs : K0269.71208 KIPP - HANDLE KIPP K0269.71208
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:1
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 29 g |
|---|---|
| Model | 269.71208 |
| Lungime | 29.5 mm |
| Culoare | negru |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere